

318,61 €/ Unitéhors TVA
382,33 €TVA incluse
Vendu par: 45Commande minimum: 45
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI® SYNCHROTWIN DSTD |
Type | D8M-030 |
Longueur de pas | 1480 mm |
Largeur | 30 mm |
Pas | 8 mm |
Nombre des dents | 185 |
A double face | Oui |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Hauteur des dents | 3 mm |
Épaisseur de sangle | 7.3 mm |