




417,14 €/ Unitéhors TVA
500,57 €TVA incluse
Vendu par: 27Commande minimum: 27
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI® SYNCHROTWIN DSTD |
Type | D8M-050 |
Longueur de pas | 1064 mm |
Largeur | 50 mm |
Pas | 8 mm |
Nombre des dents | 133 |
A double face | Oui |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Hauteur des dents | 3 mm |
Épaisseur de sangle | 7.3 mm |