

24,94 €/ Mètrehors TVA
29,93 €TVA incluse
Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI® SYNCHRODRIVE BLACK HTD |
Type | 8M-020 HF |
Largeur | 20 mm |
Pas | 8 mm |
A double face | Non |
Cordes de traction | Acier |
Matériau | PU |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Hauteur des dents | 3.4 mm |
Épaisseur de sangle | 5.6 mm |