47,50 €/ Mètrehors TVA
57,00 €TVA incluse
Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI® SYNCHRODRIVE BLACK HTD |
Type | 14M-025 HP |
Largeur | 25 mm |
Pas | 14 mm |
A double face | Non |
Cordes de traction | Acier |
Matériau | PU |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Hauteur des dents | 6 mm |
Épaisseur de sangle | 10 mm |