

2 827,74 €/ Unitéhors TVA
3 393,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI® SYNCHROCHAIN HTD |
Type | 14M-125 |
Longueur de pas | 1302 mm |
Largeur | 125 mm |
Pas | 14 mm |
Nombre des dents | 93 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Aramide |
Matériau | CR |
Couleur | Jaune |
Résistance à la température | de -55 jusqu'à 80 °C |
Hauteur des dents | 6 mm |
Épaisseur de sangle | 10 mm |