

2 449,76 €/ Unitéhors TVA
2 939,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI® SILENTSYNC HTD |
Type | 14M-070 |
Longueur de pas | 2380 mm |
Largeur | 70 mm |
Pas | 14 mm |
Nombre des dents | 170 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Aramide |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 130 °C |
Hauteur des dents | 5.3 mm |
Épaisseur de sangle | 9.1 mm |