

381,73 €/ Unitéhors TVA
458,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI® FALCON PD HTD |
Type | 8M-036 |
Longueur de pas | 1440 mm |
Largeur | 36 mm |
Pas | 8 mm |
Nombre des dents | 180 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Aramide |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 130 °C |
Hauteur des dents | 3.2 mm |
Épaisseur de sangle | 5.8 mm |