Eriks
COMPAC

COMPAC Cric 15,0 t version longue

  • ERIKS:23862586
  • Fabricant:4332163300502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cric hydraulique 1,5-20 t

•     Évite la surcharge
Soupape de sécurité intégrée.
•     Travail efficace
Pédale de série pour un levage rapide.
•     Transport facile
Roues avant orientables.
•     Accessoires en option
Pour le cric à partir de 5 t et celui à partir de 3 t, nous recommandons des roues de transport supplémentaires.
•     Sécurité testée
Conformément aux principes pour le contrôle de la sécurité au travail d'appareils à vérin, de levage et de traction VBG 8 et DIN 76024, édition 1.1995.

Ajouter à la liste

2 157,12 €/ Unitéhors TVA

2 588,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
COMPAC
Puissance de levage
15000 kg
Hauteur min.
200 mm
Hauteur de levage max.
600 mm
Poids
162 kg