Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante en tôle d'acier, roue PA 125 mm, roulement à billes, bleu

  • ERIKS:11597305
  • Fabricant:8717349092505
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette pivotante (acier) " Medium Industrial" série PB 160–450 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Roulettes polyamide noires avec bande en caoutchouc élastique bleue-(PB) (dureté 70° Shore A) et roulement à rouleaux ou roulement à billes.

Ajouter à la liste

39,52 €/ Unitéhors TVA

47,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc bleu 70° Shore A
Diamètre
125 mm
Largeur
35 mm
Capacité de charge
180 kg
Roulement
1 roulement à billes central
Hauteur
155 mm
Dimension de la platine
105x88 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Type
JTPB
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué