




1,60 €/ Unitéhors TVA
1,92 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | CMATIC |
Série | AV40 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton, nickelé |
Pression de service | de -0.99 jusqu'à 20 bar |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
D1 | 8 mm |
L1 | 30 mm |