Eriks
BURKERT

BURKERT Électrovanne 2/2 Type: 32248 Série: 6211 Laiton/NBR Orifice: 13mm Normalement fermé (NF) 24V CC 3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:13340113
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

93,08 €/ Unitéhors TVA

111,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
BURKERT
Série
6211
Type
32248
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
3/4" BSPP(G)
Orifice
13 mm
Valeur Kvs
3.6 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action indirecte
Pression différentielle minimale
0.5 bar
Pression différentielle max.
10 bar
Type de bobine
SPC22 35151
Tension d'alimentation
24V CC
Raccordement électrique
Raccord EN 175301-803 type B
Connecteur inclu
Non
Puissance
4 W (hot) / 5 W (cold)
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CW617N (CuZn40Pb2)
Joint
NBR
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Matière de la membrane
NBR
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Sans
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
De 0 °C à 70 °C
Température ambiante
De 0 °C à 55 °C
DN
DN20