Eriks
BOTT

BOTT Support en U l 40 x D 75mm plaque de base large

  • ERIKS:12326799
  • Fabricant:4025002161029
Image 1
Porte-outils en U pour plaques perforées perfo

•    Avec plaque de base large

Ajouter à la liste

10,59 €/ Unitéhors TVA

12,71 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
BOTT
Largeur
32 mm
Longueur
75 mm