Eriks
BOTT

BOTT Support de scies l 125 mm 3 logements

  • ERIKS:12181291
  • Fabricant:4025002160015
Image 1
Support de scie pour plaques perforées perfo, 3 emplacements
Ajouter à la liste

23,77 €/ Unitéhors TVA

28,52 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
BOTT
Largeur
125 mm
Hauteur
38 mm
Profondeur
70 mm