Eriks
BOTT

BOTT Porte-tuyaux pour plaques perforées 100 x 60 mm

  • ERIKS:12326985
  • Fabricant:4025002851593
Image 1
Support de tuyau pour plaques perforées perfo

Avec plaque de base large

Ajouter à la liste

23,35 €/ Unitéhors TVA

28,02 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
BOTT
Largeur
100 mm
Diamètre
60 mm