Eriks
BOTT

BOTT Plaque perforée RAL 7035/7035 1 486 x 457 mm 2 tabourets de bar

  • ERIKS:12327137
  • Fabricant:4025002772621
Image 1
Plaque perforée perfo® gris clair RAL 7035

Plaque perforée perfo
•     Plaques en tôle d'acier perforées symétriques
Profils de renfort à l'arrière.
Perforation de 9,2 x 9,2 mm, pas des trous 38 mm.
Le pas des trous reste identique même en cas de montage de plusieurs plaques

Peintures écologiques
Revêtement par poudre disponible en différentes couleurs.
Autres couleurs disponibles sur demande !

Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 17/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
BOTT
Largeur
1486 mm
Hauteur
457 mm
Couleur
Gris
Numéro RAL
7,035