Eriks
BOTT

BOTT Plaque perforée 991 x 457 mm anthracite-grise RAL7016

  • ERIKS:12327144
  • Fabricant:4049751254399
Image 1
Plaque perforée perfo® RAL 7016 anthracite

Plaque perforée perfo
•     Plaques en tôle d'acier perforées symétriques
Profils de renfort à l'arrière.
Perforation de 9,2 x 9,2 mm, pas des trous 38 mm.
Le pas des trous reste identique même en cas de montage de plusieurs plaques

Peintures écologiques
Revêtement par poudre disponible en différentes couleurs.
Autres couleurs disponibles sur demande !

Ajouter à la liste

130,97 €/ Unitéhors TVA

157,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
BOTT
Largeur
991 mm
Hauteur
457 mm
Couleur
Gris
Numéro RAL
7,016