Eriks
BOTT

BOTT Plaque perforée 1 981 x 457 mm pourpre RAL 3004

  • ERIKS:12327149
  • Fabricant:4049751143792
Image 1
Plaque perforée perfo® RAL 3004 rouge

Plaque perforée perfo
•     Plaques en tôle d'acier perforées symétriques
Profils de renfort à l'arrière.
Perforation de 9,2 x 9,2 mm, pas des trous 38 mm.
Le pas des trous reste identique même en cas de montage de plusieurs plaques

Peintures écologiques
Revêtement par poudre disponible en différentes couleurs.
Autres couleurs disponibles sur demande !

Ajouter à la liste

222,44 €/ Unitéhors TVA

266,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
BOTT
Largeur
1981 mm
Hauteur
457 mm
Couleur
Rouge
Numéro RAL
3,004