Eriks
BOTT

BOTT Plaque fendue 495 x 457 mm grise RAL 7035

  • ERIKS:12181390
  • Fabricant:4025002177167
Image 1
Plaque à fente perfo® RAL 7035 gris clair

Plaques à fente perfo
•     Plaques en tôle d'acier gaufrées symétriques
Profils de renfort à l'arrière.
•     Pour suspendre des bacs à petites pièces
Attention : les fentes doivent être positionnées en tranversale.
Bacs à petites pièces adaptés disponibles sur demande.

Peintures écologiques
Revêtement par poudre disponible en différentes couleurs.

Autres couleurs disponibles sur demande !

Ajouter à la liste

87,10 €/ Unitéhors TVA

104,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
BOTT
Largeur
495 mm
Hauteur
457 mm
Couleur
Gris
Numéro RAL
7,035