Eriks
BOTT

BOTT Boîte de rangement l 440 x p 175 x h 65 mm

  • ERIKS:12327127
  • Fabricant:4049751011169
Image 1
Caisses de rangement pour plaques perforées perfo

Rangement idéal pour des petites pièces, des flacons et des accessoires

Ajouter à la liste

60,17 €/ Unitéhors TVA

72,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
BOTT
Largeur
440 mm
Hauteur
65 mm
Profondeur
175 mm