Eriks
BINZEL

BINZEL Tube contact CuCrZr D1,6 M6x28 MB Grip plus 240/401/501

  • ERIKS:23340420
  • Fabricant:4036584025722
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
BINZEL
Type
140.0558
Longueur
28 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Matériau
CuCrZr
Diamètre du fil
1.6 mm
Raccord
M6