Eriks
BINZEL

BINZEL Pince étau D 1,2mm L50mm (standard) ABITIG 17/18/26

  • ERIKS:23340863
  • Fabricant:4036584072238
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
BINZEL
Type
702.0007
Convient pour type
Abitig 17/18/26
Longueur
50 mm
Diamètre intérieur
1.2 mm
Forme
Standard