Eriks
BINZEL

BINZEL Gaine spirale D0.6-0.8 5m bleu

  • ERIKS:23340301
  • Fabricant:4330816100356
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
BINZEL
Type
124.0015
Longueur de la conduite
5 m
Matériau
Acier au carbone
Diamètre du fil
0.8 mm