

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | BINZEL |
Type | 145.0045 |
Convient pour type | MB 36 KD GRIP Plus |
Longueur | 84 mm |
Diamètre intérieur | 19 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Forme | Cylindrique |