

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | BINZEL |
Type | 145.0041 |
Convient pour type | MB 15 AK GRIP Plus |
Longueur | 53 mm |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Forme | Cylindrique |