Eriks
BINZEL

BINZEL Buse gaz céramique N°7 D11 L30mm ABITIG grip (little) 9 & 20

  • ERIKS:23340819
  • Fabricant:4330816102589
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
BINZEL
Type
701.0284
Convient pour type
Abitig grip (little) 9/20
Longueur
30 mm
Diamètre intérieur
11 mm
Forme
Standard