

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | BINZEL |
Type | 145.D004 |
Convient pour type | Abimig A T 155 LW |
Longueur | 54 mm |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Forme | Conique |