Eriks
BIMOS

BIMOS Tabouret 3, en tissu 9469-6801

  • ERIKS:11820709
  • Fabricant:4016849174990
Image 1
Tabouret pivotant, modèle en textile

•     Réglage en hauteur par vérin pneumatique à gaz
Réglage de la hauteur du siège avec anneau facile à utiliser (460-630 mm).
Version haute avec repose-pied, réglage de la hauteur du siège de 570 à 850 mm.
•     Structure à cinq pieds anti-basculement
Tube d'acier profilé à revêtement en résine époxy, noir.
Au choix avec patins en plastique résistant à l'abrasion ou avec roulettes doubles auto-freinées en charge pour sol dur.



Rembourrage confortable avec revêtement textile respirant. Protection du rembourrage par profilé protecteur tout autour.
Avec roulettes doubles auto-freinées en charge pour sol dur.
L'illustration montre le tabouret pivotant avec roulettes. Exemple illustré.
Ajouter à la liste

384,45 €/ Unitéhors TVA

461,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
BIMOS
Couleur du revêtement
Anthracite
Couleur de la pointe de la monture des lunettes
Noir
Hauteur du siège
570–850 mm