

• Réglage en hauteur par vérin pneumatique à gaz
Réglage de la hauteur du siège avec anneau facile à utiliser (460-630 mm).
Version haute avec repose-pied, réglage de la hauteur du siège de 570 à 850 mm.
• Structure à cinq pieds anti-basculement
Tube d'acier profilé à revêtement en résine époxy, noir.
Au choix avec patins en plastique résistant à l'abrasion ou avec roulettes doubles auto-freinées en charge pour sol dur.
310,42 €/ Unitéhors TVA
372,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | BIMOS |
Couleur du revêtement | Noir |
Couleur de la pointe de la monture des lunettes | Noir |
Hauteur du siège | 460–630 mm |