Eriks
BIMOS

BIMOS Coussin noir en mousse PU

  • ERIKS:12971301
  • Fabricant:4016849479897
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Éléments de rembourrage, noir (pour le siège de base) - Neon

•     Ergonomieinnovante
Rembourrages de l'assise et du dossier ergonomiques.
Dossier extra-large avec contact permanent.

•     Design de qualité supérieure
Système de rembourrages interchangeables.
Surfaces en versions différentes.

•     Multiples possibilités de réglage
Réglage en hauteur du siège par vérin pneumatique à gaz de 430-600 mm ou de 580-850 mm.
Régulation du poids.
Réglage de l'inclinaison et de la profondeur du siège.

•     Fabrication parfaite
Pied en croix stable en aluminium.
Patins larges en plastique.
Roulettes doubles auto-freinées en charge pour sol dur.
Modèle haut avec repose-pieds réglable en hauteur.

Configurez les siège selon vos besoins :
1) Choisir le siège de base
2) Choisir le rembourrage (absolument indispensable)
3) Si besoin, commander les accoudoirs


•     Mousse PU
Extrêmement résistante.
Lavable.
Ajouter à la liste

240,49 €/ Unitéhors TVA

288,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
BIMOS
Couleur du revêtement
Noir