Eriks
BIMOS

BIMOS Assis-debout 3 anthracite 9454-2000

  • ERIKS:11820695
  • Fabricant:4016849173672
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Assis-debout à pied rond plat (Ø 470 mm)

•    Soulagement du dos
L'assis-debout soulageant les articulations rend la position debout plus agréable.
Évite la charge unilatérale sur les muscles et ainsi l'interruption de la circulation du sang et les crampes.
•    Facilite le travail par une position debout soutenue
Idéale pour les endroits où la position debout prolongée est gênante, mais où la position assise n'est pas possible.
Dans l'atelier d'outillage, derrière le comptoir, au tour, etc.



•    Grande liberté de mouvement
Réglage en hauteur du siège par vérin pneumatique à gaz de 650 à 850 mm.
Assise en mousse intégrale, inclinaison réglable vers l'avant de 10°.
Assise pivotante à 360°.
Poignée de transport intégrée.
Pièces métalliques à revêtement en résine époxy.
Couleur : anthracite.

Ajouter à la liste

557,59 €/ Unitéhors TVA

669,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
BIMOS