Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0821302500 NL4-RGS-G012-GAU-MAN-100-SS drukregelventiel

  • ERIKS:24104597
Image 1
Ajouter à la liste

137,61 €/ Unitéhors TVA

165,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
AVENTICS
Série
NL4-RGS
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Plage de pression
de 0.5 jusqu'à 10 bar
Avec manomètre
Oui
Purge automatique
Oui
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 16 bar
Débit (6.3 bar - delta p = 1 bar)
9500
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C