105,52 €/ Unitéhors TVA
126,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | AVENTICS |
Série | DO30 |
Débit à 6 bar | 65 l/min |
Pression de service | de 0 jusqu'à 10 bar |
Pression maximum de service | 10 bar |
Type de commande | Electrique |
Fonction | 3/2 Normalement fermé |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Classe de protection | IP65 |
Type bloc de vannes | Collecteur |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 50 °C |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du joint | FKM |