518,50 €/ Unitéhors TVA
622,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ASCO |
Série | 220K |
Type | 32605K |
Modèle | Électrovanne à deux voies |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Orifice | 12.7 mm |
Valeur Kvs | 4 m³/h |
Fonction | Normalement fermé (NF) |
Manœuvre | Action indirecte |
Pression différentielle minimale | 0.3 bar |
Pression différentielle max. | 7.5 bar |
Type de bobine | 238913-206 |
Tension d'alimentation | 24V CC |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Connecteur inclu | Oui |
Puissance | 15.1 W (hot) - 15.6 W (cold) |
Matériau du boîtier | Laiton |
Joint | PTFE |
Matériau du boîtier de bobine | Époxy |
Matière de la membrane | PTFE |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Commande de secours manuelle | Sans |
Antidéflagrant | Non |
Température du fluide | De 0 °C à 173 °C |
Température ambiante | De 0 °C à 52 °C |
DN | DN15 |
Mesure | 1/2" |
A | 91 mm |
B | 51 mm |
C | 30 mm |
D | 73 mm |
G | 90 mm |
H | 104 mm |
J | 132 mm |
Poids | 9 kg |