Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32309 Série: SCE215C030 Aluminium/NBR Orifice: 19mm Normalement fermé (NF) 230V CA 3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:11815179
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

370,60 €/ Unitéhors TVA

444,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
ASCO
Série
215
Type
32309
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
3/4" BSPP(G)
Orifice
19 mm
Valeur Kvs
4.4 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action indirecte
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
3.5 bar
Type de bobine
400425-117
Tension d'alimentation
230V CA
Fréquence (valeur)
50Hz
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Oui
Puissance
10.5 W / 23 VA
Capacité de démarrage
55 VA
Matériau du boîtier
Aluminium
Joint
NBR
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Matière de la membrane
NBR
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Sans
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
De -20 °C à 85 °C
Température ambiante
De -20 °C à 75 °C
DN
DN20