90,40 €/ Unitéhors TVA
108,48 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ASAHI |
Série | 21 |
Type | 3726 |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 3 pièces |
Matériau du boîtier | PP |
Diamètre nominale | 3/4" (20) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN10 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 119 mm |
Commande manuelle | Levier |
Passage | Passage intégral |
Matière de la sphère | PP |
Matière du siège | PTFE |
Matière de l'axe | PP |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | EPDM |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | EPDM |
Matière du joint de corps | EPDM |
Matière de l'actionneur | ABS |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 80 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 10 bar |
Valeur de Kv | 24.9 m³/h |
DN | 3/4" (20) |
d | 20 mm |
L | 119 mm |
H | 59.5 mm |
M | 100 mm |
Poids | 0.3 kg |