

3 341,35 €/ Unitéhors TVA
4 009,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ARI |
Type | 248 |
Forme de construction | 3-voies |
Matériau du boîtier | Fonte |
Diamètre nominale | DN100 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |