Eriks
ALFRA

ALFRA Fraise à carotter HSS-co Ø39x25mm (Weldon)

  • ERIKS:23088997
  • Fabricant:4030266046043
Image 1
Modèle : avec queue Weldon de 19 mm de Ø, 2 méplats d'entraînement et 1 logement pour Rota-Quick®. Perçage intérieur 6,35 mm.
Applications : s'utilise sur perceuses à base magnétique ou à colonne à cône morse. La fraise à carotter n'usine qu'un faible anneau de matière. La carotte qui est restée est éjectée par élasticité au moyen d'une tige de guidage et d'éjection. Les copeaux sont évacués rapidement vers le haut et le risque de rupture est minimisé. Même les grands diamètres de perçage ne nécessitent que peu d'énergie. Par rapport au foret hélicoïdal le foret à carotter n'usine qu'une petite partie de la surface totale. Il en résulte un gain d'effort et de temps très important.
Ajouter à la liste

82,56 €/ Unitéhors TVA

99,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
ALFRA
Diamètre
39 mm
Longueur de coupe
25 mm
Système d'enregistrement
Weldon
Type
Fraise à carotter
Matériau
HSS-co