
209,95 €/ Unitéhors TVA
251,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ADCA |
Série | NV400H |
Type | 1700E |
Raccord | Taraudé |
Norme de raccordement | DIN ISO 228 |
Dimension Connexion | 1/4" BSPP(G) |
Orifice | 6 mm |
Valeur de Kv | 0.58 m³/h |
Classe de pression | PN400 |
PMA - pression maximale autorisé | 400 bar |
TMA - température maximale autorisé | 550 °C |
Pression de service maximum | 400 bar at -60 through 200°C |
Température maximale de service | 550 °C at 240 bar |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Abréviation du matériel | AISI 316Ti |
Catégorie de qualité | 1.4571 |
Sens de montage | Au choix |
Direction du débit | selon marquage fléché au boîtier |
Approbations | PED 2014/68/UE groupe de fluides 2 |
Classification PED | PED-SEP |
Dimension | 1/4" |
A | 55 mm |
B | 82 mm |
C | 70 mm |
Poids | 0.5 kg |