Eriks
3M

3M UHMW-polyethylen-gleitklebeband 5425, transparent, 25 mm x 33 m, 0.13 mm

  • ERIKS:23580071
  • Fabricant:638060406366
Image 1
Le Ruban Film UHMW PE 3M™ 5425 protège les surfaces contre l'abrasion. Notre ruban a une épaisseur de 0,08 mm qui offre une excellente résistance à l'abrasion, ce qui le rend idéal pour de nombreuses applications dans des conditions d’usure liée aux impacts, ou de glissement. Il crée un effet « glissant » pour permettre un contact sans usure avec une excellente résistance aux solvants.
Le Ruban Film UHMW PE 3M™ 5425 est souvent utilisé dans des applications industrielles générales pour aider à contrôler les grincements et les crissements en raison des vibrations ou de l'usure des matériaux métalliques et en plastique. Notre ruban film UHMW-PE (polyéthylène haute densité à ultra-haut poids moléculaire) offre une excellente résistance chimique et à l'abrasion qui permet d'assurer une longue durée de vie. Le ruban est monté sur une doublure, ce qui facilite la découpe pour répondre aux exigences d'applications spécifiques. L'adhésif acrylique est un adhésif solide résistant aux solvants et à l'huile, qui colle mieux aux matériaux à énergie de surface élevée. Il est idéal pour des applications nécessitant une résistance chimique accrue, un faible coefficient de friction et le mouvement des pièces et/ou des matériaux. Ce ruban à surface lisse est principalement utilisé dans l'aérospatiale, l'automobile, l'impression et la maintenance. Le polyéthylène UHMW est un thermoplastique qui est doté d'une combinaison unique de propriétés, ce qui le rend idéal pour de nombreuses applications dans des conditions d’usure liée aux impacts, ou de glissement. Dans sa large plage de températures opérationnelles, le ruban en polyéthylène UHMW peut offrir les avantages suivants : A. Très bonne résistance à l’abrasion : expérience d'usure de plusieurs types de PTFE et autres matériaux dans les applications de glissement B. Faible coefficient de friction : dépassé uniquement par les PTFE C. Autolubrifiant : peut souvent être utilisé lorsque la lubrification n'est pas possible en raison de la contamination D. Atténuation des sons : la forte capacité d’absorption d’énergie aide à réduire les niveaux de bruit des machines et équipements Idées d’application : • Protection contre l'abrasion pour les piles à combustible en caoutchouc • Joints exposés à de nombreux produits chimiques corrosifs • Harnais de câblage en spirale pour résister aux fluides hydrauliques • Séparation de métaux différents pour éviter l'usure et la corrosion chimique • Excellent pour les surfaces d'usure lorsque la transparence est nécessaire • Rails de guidage et chutes nécessitant une surface de glissement durable et résistante aux solvants
Ajouter à la liste

155,15 €/ Unitéhors TVA

186,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
3M