

80,56 €/ Unitéhors TVA
96,67 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | 3M |
Série | VHB™ |
Type | 5925F |
Type | 5925F |
Série | VHB™ |
Largeur | 6 mm |
Longueur | 66 m |
Epaisseur | 0.6 mm |
Adhésif | Acrylique |
Couleur | Noir |