Eriks
3M

3M Ruban adhésif polyimide 5413, ambre, 25.4 mm x 33 m x 0.07 mm, boîte de 9 rouleaux

  • ERIKS:13632198
  • Fabricant:021200161742
Image 1
Le ruban adhésif polyimide 3M™ 5413 est conçu pour les applications à haute température, offrant des performances solides en tant que ruban haute température et ruban adhésif en silicone haute température. Il est particulièrement efficace pour réduire le transfert de matière, ce qui offre aux clients un nettoyage plus facile tout en augmentant la productivité. Avec sa stabilité dimensionnelle, le ruban 3M 5413 résiste également à une chaleur extrême.
Ce ruban haute température utilise une technologie avancée d’adhésif en silicone, idéale pour le masquage des soudures sur les PCB et diverses tâches à haute température. Le ruban adhésif polyimide 3M™ 5413 offre une stabilité dimensionnelle exceptionnelle à haute température, ce qui évite aux clients de nombreuses retouches et optimise leur productivité. Agissant comme retardateur de flamme et résistant aux produits chimiques, il assure une protection robuste des surfaces et permet de réduire les coûts de remplacement sur le long terme. En outre, la réduction du transfert de matière du ruban adhésif haute température en silicone diminue le temps de nettoyage des clients. Ce ruban est conçu sans halogène. Le terme « sans halogène » fait référence à la définition de la Commission électrotechnique internationale, IEC 61249-2-21, qui détermine les limites suivantes : 900 ppm maximum de chlore ; 900 ppm maximum de brome ; 1 500 ppm maximum de teneur totale en halogènes.
Ce ruban haute température utilise une technologie avancée d’adhésif en silicone, idéale pour le masquage des soudures sur les PCB et diverses tâches à haute température. Le ruban adhésif polyimide 3M™ 5413 offre une stabilité dimensionnelle exceptionnelle à haute température, ce qui évite aux clients de nombreuses retouches et optimise leur productivité. Agissant comme retardateur de flamme et résistant aux produits chimiques, il assure une protection robuste des surfaces et permet de réduire les coûts de remplacement sur le long terme. En outre, la réduction du transfert de matière du ruban adhésif haute température en silicone diminue le temps de nettoyage des clients. Ce ruban est conçu sans halogène. Le terme « sans halogène » fait référence à la définition de la Commission électrotechnique internationale, IEC 61249-2-21, qui détermine les limites suivantes : 900 ppm maximum de chlore ; 900 ppm maximum de brome ; 1 500 ppm maximum de teneur totale en halogènes.
Ajouter à la liste

97,16 €/ Unitéhors TVA

116,59 €TVA incluse

Vendu par: 9Commande minimum: 9

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
3M