Eriks
3M

3M Plateau de support à profil bas pour ponçage propre 3M Xtract™, 152 mm x 9.52 mm x 15.8 mm, 53 trous

  • ERIKS:12529148
  • Fabricant:051141204659
Image 1
Le plateau de finition à profil bas 3M Xtract™ est fabriqué à partir de mousse à densité faible avec un bord effilé à 10 degrés et est recommandé pour la finition de surfaces planes ou profilées. Fait partie de la série 3M Xtract™, conçue pour une élimination optimale de la poussière, permettant à un aspirateur d'extraire la poussière de la pièce pour prolonger la durée de vie du disque et améliorer la productivité. Utilisez ce disque avec les disques 3M Xtract™ de grains 220 et supérieurs (vendus séparément).
La mousse à densité faible sur le plateau de disque de finition à profil bas 3M Xtract™ offre une conformabilité supplémentaire pour les applications de finition où la pièce a été préalablement nivelée et affinée à l'aide d'abrasifs à grains plus gros sur des plateaux fermes ou moyens. Lorsqu'il est utilisé avec un aspirateur et un disque abrasif 3M Xtract, la série de trous et de canaux de conception unique du plateau permet à la poussière de s'écouler à travers les trous et de s'éloigner de la surface de ponçage pour éviter l'encrassement, augmenter la productivité et fournir un environnement de travail plus propre. Le plateau a des filetages externes compatibles avec une ponceuse orbitale. Notre motif exclusif à plusieurs trous fonctionne avec un aspirateur pour aider à éliminer la poussière du disque, de la pièce et de l'air. Les disques de papier abrasif coupent mieux et durent plus longtemps lorsque la poussière n'encrasse pas la surface coupante des abrasifs. Réduire la poussière est plus facile que jamais avec les disques 3M Xtract, conçus pour une élimination optimale de la poussière. Pour une extraction maximale de la poussière, utilisez ce disque avec un plateau 3M Xtract et une ponceuse orbitale avec aspiration (tous deux vendus séparément). Notre motif multitrous exclusif sur les produits 3M Xtract élimine la poussière à un taux plus élevé que les produits à 5 ou 6 trous. Cette conception de trou ne nécessite même pas d'alignement des trous avec le plateau (qui est attaché à une ponceuse orbitale et vendu séparément), ce qui rend les changements de disque rapides et simples. Le système de fixation 3M™ Hookit™ utilise une conception à fixation auto-agrippante qui rend les changements de disque rapides et faciles. Tout cela s'ajoute à une productivité améliorée et à une consommation de matériaux réduite. La réduction de la poussière augmente considérablement l'efficacité de coupe et la durée de vie du disque, ce qui réduit finalement les coûts d'exploitation.
Ajouter à la liste

46,00 €/ Unitéhors TVA

55,20 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
3M