Eriks
3M

3M Mousse de lustrage ultra FIN Perfect-It™, bleu, alvéolée, 150 mm, 50388

  • ERIKS:12647654
  • Fabricant:4046719061341
Image 1
Notre tampon de lustrage ultra fin 3M™ Perfect‐It™ permet d’éliminer les marques en spirale des surfaces peintes, même sur les voitures de couleur sombre. Doté d’une conception faciale gaufrée unique qui retient le liquide de lustrage, ce tampon applique le lustrage uniformément sans excès qui pourrait causer des ondulations sur la finition.
Pour une finition exceptionnelle, sans marques en spirale ni hologrammes disgracieux, utilisez le tampon de lustrage ultra fin 3M™ Perfect‐It™. Nous avons conçu notre tampon souple à pores fin pour répartir uniformément le liquide de lustrage et éliminer efficacement les marques en spirale des surfaces peintes, même sur les voitures de couleur sombre. Utilisez la lustreuse ultra fine 3M idéalement avec l’adaptateur Quick Connect (en fonction des tampons choisis). Notre tampon de lustrage à mousse bleue souple fait partie de notre gamme primée à code couleur de dernière génération. Il est conçu pour vous permettre d’obtenir une finition exceptionnelle. En outre, le nettoyage est facile et efficace. Disponible en bleu, tailles : 75 mm, 150 mm ou 216 mm.
Ajouter à la liste

21,16 €/ Unitéhors TVA

25,39 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
3M