Eriks
3M

3M Disque abrasif de finition violet à support film Hookit™ 260L, 150 mm, 15 trous, P1000, 51157

  • ERIKS:13425930
  • Fabricant:4046719780600
Image 1
Les disques de finition support film 3M™ Hookit™ 260L++ procurent une efficacité abrasive supérieure, une durée de vie accrue, résistant à l’encrassement et procurant une excellente finition.
Les disques de finition support film 3M™ Hookit™ 260L++ procurent une efficacité abrasive supérieure, une durée de vie accrue, résistant à l’encrassement et procurant une excellente finition. Ces disques sont spécialement conçus pour rectifier les grains, coulures et peaux d’orange des vernis à rectifier avant lustrage sur tous les types de peintures automobiles. Ils sont le produit idéal pour préparer les raccords avant peinture. Comme pour tous les disques de finition, nous vous recommandons d’utiliser une interface souple et une ponceuse à faible excentration (2,5 ou 3mm) pour une efficacité maximale de leur performance.
Ajouter à la liste

1,95 €/ Unitéhors TVA

2,34 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
3M
Diamètre de disque
150 mm