Eriks
3M

3M Bumpon™ SJ5302BL butées adhésives mini-pack, transparent, 80 pieces, 7.9 x 2.2 mm, acrylic adhesive A-20

  • ERIKS:23581019
  • Fabricant:4054596438477
Image 1
Les butées adhésives 3M ™ Bumpon ™ sont auto-adhésives sur surface plane et présentent une tolérance à la pression élevée et une meilleure résistance à l'usure.
Utilisez les butées de protection en tant que pieds, butées et entretoises à la maison ou au travail. 3 000 par boîte. Ces butées de protection de forme hexagonale en uréthane marron clair ne contiennent pas de plastifiants. Elles sont auto-adhésives et antidérapantes pour éviter de rayer ou marquer les surfaces.Mesurant 11 mm de largeur × 1,6 mm de haut et en mousse douce prédécoupée, elles sont idéales pour le travail du bois nécessitant un matériau plus souple.S'appliquent facilement grâce aux adhésifs 3M sensibles à la pression, sans fissure ni durcissement. Elles réduisent les vibrations et les bruits des petits appareils électroménagers, des meubles ou des composants électroniques.Elles servent à aligner des photos et à garder les produits espacés lors de l'expédition. Utilisez-les comme butées pour les portes d'armoires, les couvercles et les tiroirs ou à tout endroit pour protéger contre les chocs, les rayures, les coupures, les éraflures, les dégâts, les déplacements impromptus, ainsi que pour réduire les vibrations et les bruits. Appliquez sur les pieds de petits appareils. Réduisez les éraflures, les chocs et les coups. Idéal pour les appareils électroniques de bureau ou portables, les armoires électroniques, les téléphones, les claviers, les pédales, les balances, les horloges, les haut-parleurs, les distributeurs et les ordinateurs.
Ajouter à la liste

8,16 €/ Unitéhors TVA

9,79 €TVA incluse

Vendu par: 18Commande minimum: 18

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
3M