Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 75x75x21mm 0,50mm TMAS 75-050 Acier inoxydable 304 0.5 75 22,95 € / jeu Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 50x50x13mm 0,50mm TMAS 50-050 Acier inoxydable 304 0.5 50 16,51 € / jeu Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 75x75x21mm 0,05mm TMAS 75-005 Acier inoxydable 304 0.05 75 18,35 € / jeu Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 50x50x13mm 0,20mm TMAS 50-020 Acier inoxydable 304 0.2 50 15,59 € / jeu Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 200x200x55mm 0,50mm TMAS 200-050 Acier inoxydable 304 0.5 200 96,55 € / jeu Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 100x100x32mm 0,05mm TMAS 100-005 Acier inoxydable 304 0.05 100 21,11 € / jeu Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 200x200x55mm 2,00mm TMAS 200-200 Acier inoxydable 304 2 200 202,35 € / jeu Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 50x50x13mm 0,10mm TMAS 50-010 Acier inoxydable 304 0.1 50 15,13 € / jeu Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 100x100x32mm 0,25mm TMAS 100-025 Acier inoxydable 304 0.25 100 25,25 € / jeu Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 50x50x13mm 0,40mm TMAS 50-040 Acier inoxydable 304 0.4 50 16,05 € / jeu Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 125x125x45mm 0,05mm TMAS 125-005 Acier inoxydable 304 0.05 125 31,23 € / jeu Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 75x75x21mm 0,10mm TMAS 75-010 Acier inoxydable 304 0.1 75 19,27 € / jeu Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 100x100x32mm 3,00mm TMAS 100-300 Acier inoxydable 304 3 100 143,47 € / jeu Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 100x100x32mm 0,70mm TMAS 100-070 Acier inoxydable 304 0.7 100 39,51 € / jeu Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 125x125x45mm 0,25mm TMAS 125-025 Acier inoxydable 304 0.25 125 39,51 € / jeu Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 75x75x21mm 0,40mm TMAS 75-040 Acier inoxydable 304 0.4 75 22,03 € / jeu Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 125x125x45mm 0,70mm TMAS 125-070 Acier inoxydable 304 0.7 125 50,55 € / jeu Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 75x75x21mm 1,00mm TMAS 75-100 Acier inoxydable 304 1 75 28,47 € / jeu Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 200x200x55mm 0,10mm TMAS 200-010 Acier inoxydable 304 0.1 200 90,11 € / jeu Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 200x200x55mm 1,00mm TMAS 200-100 Acier inoxydable 304 1 200 117,71 € / jeu Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 100x100x32mm 0,10mm TMAS 100-010 Acier inoxydable 304 0.1 100 22,95 € / jeu Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 125x125x45mm 0,40mm TMAS 125-040 Acier inoxydable 304 0.4 125 41,35 € / jeu Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 100x100x32mm 1,00mm TMAS 100-100 Acier inoxydable 304 1 100 48,71 € / jeu Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 50x50x13mm 2,00mm TMAS 50-200 Acier inoxydable 304 2 50 36,75 € / jeu Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 10 pièces 75x75x21mm 0,20mm TMAS 75-020 Acier inoxydable 304 0.2 75 20,19 € / jeu