Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
FR - français
Accueil
Robinet à membrane type A Type...
Robinet à membrane type A Type: 3029 bride en fonte sans revêtement
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Matériau du revêtement du corps
Sans revêtement
1
Matière de la membrane
PTFE/IIR
1
Code de matériau membrane
214/300
1
Diamètre nominale
Classe de pression
Longueur totale [mm]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Robinet à membrane type A Type: 3029 bride en fonte sans revêtement
Produit
Matériau du revêtement du corps
Matière de la membrane
Code de matériau membrane
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Matériau du revêtement du corps
Matière de la membrane
Code de matériau membrane
Disponible
Prix
hors TVA
Rob mem A 3029 FT PB Vol DN40 Fl PN10 PTFE/IIR EN558 S7
Sans revêtement
PTFE/IIR
214/300
1 014,47 €
/
unité
Se connecter