Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
FR - français
Accueil
Courroie dentée en PU MEGAPOWE...
Courroie dentée en PU MEGAPOWER profil AT10 largeur 75mm
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Longueur de pas [mm]
1250
1
Largeur [mm]
75
1
Pas [mm]
10
1
A double face
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Courroie dentée en PU MEGAPOWER profil AT10 largeur 75mm
Produit
Longueur de pas [mm]
Largeur [mm]
Pas [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Longueur de pas [mm]
Largeur [mm]
Pas [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Courroie dentée en PU MEGAPOWER 75/AT10-1250 avec Acier cordon de traction
1250
75
10
183,67 €
/
unité
Se connecter