Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
FR - français
Accueil
Sac poubelle en plastique (PE)...
Sac poubelle en plastique (PE), 120 l, en vrac dans une boîte
Sac à déchets en matière plastique (PE), en vrac dans le carton
À plat dans le carton, UE = 250 pièces
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Contenu [l]
120
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Sac poubelle en plastique (PE), 120 l, en vrac dans une boîte
Produit
Contenu [l]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Contenu [l]
Disponible
Prix
hors TVA
Sac poubelle 120 l bleu, env. 80 μm, 1 pièce
120
0,87 €
/
unité
Se connecter