Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
FR - français
Accueil
Raccord à souder WAKRL
Raccord à souder WAKRL
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Matériau
Acier
1
Diamètre extérieur de l'embout à souder [mm]
30.6
1
Epaisseur de l'embout à souder [mm]
2.6
1
Type de raccord
Type de raccord à sertir
Extrémité de raccordement
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Raccord à souder WAKRL
Produit
Norme
Matériau
Type de soudure
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Norme
Matériau
Type de soudure
Disponible
Prix
hors TVA
raccord à souder mâle six pans BSPT 1" CS
ISO7-1:1994
Acier
Soudure en une seule passe
8,10 €
/
unité
Se connecter